Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatten für C+P Werkstatt-Schiebetürenschrank, BxT 1.2 482705-YY Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482705-YY-5960
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2016-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Theken-Schrank
Thekenschrank
theken schrank
Abdeckplatten für C+P Werkstatt-Schiebetürenschrank, BxT 1.200 x 400 mm, Ahorn Mit den Abdeckplatten für Werkstatt-Schiebetürenschrank C+P schützen Sie die Schrank-Oberseite vor Beschädigung und schaffen so eine zusätzliche Stellfläche. Die Abdeckplatten sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Stabile DBS-Platte Farbe und Größe wählbar Marke = C+P Breite = 1.200 mm Tiefe = 400 mm Material = Direktbeschichtete Spanplatte (DBS) Dekorplatte (variabel) = Ahorn Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
7 kg
Material:
Direktbeschichtete Spanplatte (DBS)
Tiefe:
400 mm
Dekorplatte (variabel):
Ahorn
Tragkraft:
50 kg
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Stahlschränke mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.