Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine Premium, mit 7 Gang-Schaltgetriebe, Drehtell 482922-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482922-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     11929
EAN/GTIN:
     4055434119299
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Stretchmaschine Premium, mit 7 Gang-Schaltgetriebe, Drehteller offen Die Stretchmaschine Premium sichert Ihre Ladung und schützt sie vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und Diebstahl. Dazu verarbeitet die Folienwickelmaschine sowohl Hand- als auch Maschinenstretchfolie, wofür sie mit einem ausgesparten Drehteller ausgestattet ist. Mit 7-Gang-Schaltgetriebe zum Einstellen der elektromagnetischen Folienvordehnung Vordehnung von 1 m Folie auf Gang 1: 33 %, Gang 2: 59 %, Gang 3: 91 %, Gang 4: 133 %, Gang 5: 185 %, Gang 6: 245 %, Gang 7: 306 % Ausgesparter Drehteller für rampenlose Paletten-Platzierung Zur Verarbeitung von Hand- sowie Maschinenstretchfolie geeignet Mit Stapler verfahrbar Nach Anlieferung innerhalb einer halben Stunde betriebsbereit Wickelmuster nach Bedarf auswählbar Wickelschema während des Programmablaufes verstellbar Max. Wickelhöhe: 2.400 mm Max. Belastbarkeit des Drehtellers: 1.500 kg Max. Geschwindigkeit des Drehtellers: 13,5 U/min Hinweis: Für die Entladung wird ein Gegengewichtsstapler benötigt Made in Germany Arbeitsweise = halbautomatisch Folien Bremse = Vordehnung bis 306% Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Spiralwicklung Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 1 Säulen Höhe = 2470 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1500 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 13,5 U/min Palette Länge max. = 1200 mm Paletten Höhe max. = 2400 mm Palette max. Gewicht = 1500 kg Grundfläche Länge = 2600 mm Grundfläche Breite = 1500 mm Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 1028 melonengelb RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 480 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
1
Drehteller Durchmesser:
1500 mm
Eigengewicht:
480 kg
Grundfläche Breite:
1500 mm
Grundfläche Länge:
2600 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
13.5 U/min
Palette max. Gewicht:
1500 kg
Paletten Höhe max.:
2400 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1028 melonengelb\;RAL 7016 anthrazitgrau\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2470 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Spiralwicklung\;
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
Vordehnung bis 306%
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
2750.00 mm
WEIGHT GRO:
480.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.452,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.574,17*
€ 12.583,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.541,72*
€ 12.544,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.452,75*
€ 12.438,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.