Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe 483030-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483030-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     204.27.333
EAN/GTIN:
     4055381718699
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Stahl, feuerverzinkt, schwarz, gelbe Reflexstreifen Der MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller bietet durch deutliche Kennzeichnung von LKW-Parkflächen und -Einfahrten eine hervorragende Orientierung. Mit einer Wandstärke von 4,5 mm ist der Poller besonders robust und gewährleistet eine effektive Absicherung gegen mögliche Kollisionen. LKW-Parkhilfe zur besseren Kennzeichnung von LKW-Parkflächen und -Einfahrten Unterstützt LKW-Fahrer besonders beim Rückwärtsfahren Gute Sichtbarkeit dank auffälliger Signalfarben und Reflexstreifen Robust und auffällig Wandstärke: 4,5 mm Aus feuerverzinktem Stahl Ideal für Laderampenzufahrten Optimal geeignet zur Kombination mit der BLACK BULL LKW-Einfahrhilfe In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
159 mm
Eigengewicht:
17 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
schwarz \/ gelb
Höhe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
RAL Farbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
Stärke:
4.5 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
17.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Haus-Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.