Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe 483032-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483032-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     204.23.278
EAN/GTIN:
     4055381718675
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Stahl, feuerverzinkt, rote Reflexstreifen Der MORAVIA BLACK BULL Rammschutz-Poller bietet durch deutliche Kennzeichnung von LKW-Parkflächen und -Einfahrten eine hervorragende Orientierung. Mit einer Wandstärke von 4,5 mm ist der Poller besonders robust und gewährleistet eine effektive Absicherung gegen mögliche Kollisionen. LKW-Parkhilfe zur besseren Kennzeichnung von LKW-Parkflächen und -Einfahrten Unterstützt LKW-Fahrer besonders beim Rückwärtsfahren Gute Sichtbarkeit dank auffälliger Signalfarben und Reflexstreifen Robust und auffällig Wandstärke: 4,5 mm Aus feuerverzinktem Stahl Ideal für Laderampenzufahrten Optimal geeignet zur Kombination mit der BLACK BULL LKW-Einfahrhilfe In verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
159 mm
Eigengewicht:
17 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
zinkfarben
Höhe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Stärke:
4.5 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
17.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Haus-Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.