Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA CITY-Poller FLEX, zum Aufdübeln, aus TPU, HxØ 1.000 483035-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483035-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     292.20.605
EAN/GTIN:
     4055381711652
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA CITY-Poller FLEX, zum Aufdübeln, aus TPU, HxØ 1.000 x 80 mm, grün Der MORAVIA CITY-Poller FLEX aus TPU zum Aufdübeln bietet hohe Sicherheit vor Zusammenstößen in stark frequentierten Verkehrsbereichen. Hergestellt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff (TPU), ist er nachgebend und kann Anfahrkräfte aufnehmen. Dadurch wird sowohl das Fahrzeug als auch der Poller selbst geschont. Aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff (TPU = thermoplastisches Polyurethan) Einfarbiges Design ideal für urbane Umgebungen Nachgebend Nimmt Anfahrkräfte auf, schont Fahrzeug und Poller Flexibel und trotzdem formstabil Stahlpoller-Optik Befestigung: Zum Aufdübeln Besonders geeignet in engen Verkehrsräumen In verschiedenen Farben erhältlich Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = Kunststoff Höhe = 1000 mm Durchmesser = 80 mm Farbe = grün Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Eigengewicht:
3 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
grün
Höhe:
1000 mm
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 178,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 229,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.