Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA CITY-Poller FLEX, zum Aufdübeln, aus TPU, HxØ 1.000 483037-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483037-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     292.27.767
EAN/GTIN:
     4055381711638
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA CITY-Poller FLEX, zum Aufdübeln, aus TPU, HxØ 1.000 x 80 mm, schwarz Der MORAVIA CITY-Poller FLEX aus TPU zum Aufdübeln bietet hohe Sicherheit vor Zusammenstößen in stark frequentierten Verkehrsbereichen. Hergestellt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff (TPU), ist er nachgebend und kann Anfahrkräfte aufnehmen. Dadurch wird sowohl das Fahrzeug als auch der Poller selbst geschont. Aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff (TPU = thermoplastisches Polyurethan) Einfarbiges Design ideal für urbane Umgebungen Nachgebend Nimmt Anfahrkräfte auf, schont Fahrzeug und Poller Flexibel und trotzdem formstabil Stahlpoller-Optik Befestigung: Zum Aufdübeln Besonders geeignet in engen Verkehrsräumen In verschiedenen Farben erhältlich Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = Kunststoff Höhe = 1000 mm Durchmesser = 80 mm Farbe = schwarz RAL Farbe = RAL 1023 verkehrsgelb Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Eigengewicht:
3 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
schwarz
Höhe:
1000 mm
Material:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.