Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-483055-YY Herst.-Nr.: 788101 EAN/GTIN: 4003801866178 |
| |
|
| | |
| WEDO® Haken-Ersatzklingen, 100 Stk/VE Die WEDO® Haken-Ersatzklingen aus schnitthaltigem, scharfen SK5-Carbonstahl erhalten Sie in einer wirtschaftlichen 10er-PP-Vorratsbox. So haben Sie die Cutterklingen stets griffbereit, wenn ein Wechsel ansteht. WEDO® Haken-Ersatzklingen aus hochwertigem SK5-Carbonstahl Hohe Schnitthaltigkeit und Schärfe Passend für 78 835, 78 850, 78 815, 78 825, 78 845, 78 847, 78 820 sowie 78 855 Maße: 48 x 19 mm 10 Klingen in PP-Box Eigengewicht = 0,002 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0002 kg | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 22.00 mm | DEPTH GRO: | 68.00 mm | WEIGHT GRO: | .034000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Haken-Klinge, Hakenklinge, Sammelbehälter, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, cutter-ersatzklingen wedo, cuttermesser, Messer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,48* | € 7,30* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 5,493* | € 7,313* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 5,08* | € 7,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,51* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 73,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|