Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualit 483066-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483066-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP1255200S-EVER
EAN/GTIN:
     4251674211339
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualität, 12 mm x 3.000 lfm., Kern-Ø 200mm, Stärke 0,55 mm, schwarz Für das EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM werden Industrieabfälle wie genutzte Airbags, Big Bags, Bänder oder Folien aufbereitet und dem Produktionsprozess zur Herstellung von PP-Bändern zugeführt. Sowohl Reißkraft als auch Anwendung gleichen dem klassischen PP-Umreifungsband. 2 Rollen/Karton, 60 Rollen/Palette Größe: 12 x 0,55 mm, 200 mm Kern-Ø, 3.000 m Lauflänge Material: EVER-STRAP® aus 100 % Rezyklat, Polypropylen (PP) Farbe: schwarz Oberfläche: geprägt 2 Stk/VE Material = 100% Rezyklat Polypropylen (PP) Oberfläche = geprägt Stärke = 0,55 mm Kerndurchmesser = 200 mm Länge = 3000 m
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
200 mm
Länge:
3000 m
Stärke:
0.55 mm
Material:
100% Rezyklat\;Polypropylen (PP)\;
Oberfläche:
geprägt
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
19.960000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 61,195* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,78*
€ 180,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,02*
€ 179,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,23*
€ 169,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,56*
€ 161,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,39*
€ 145,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.