Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Schiebeleiter, 2-teilig, Gesamtlänge 8,22 m 483130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483130-YY
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     404632
EAN/GTIN:
     4019502339163
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
HYMER Schiebeleiter, 2-teilig, Gesamtlänge 8,22 m Die 2-teilige HYMER Schiebeleiter eignet sich dank ihrer absichernden Ausstattung wie z. B. rutschsicheren Sprossen und einer Traverse ideal für diverse Höhenarbeiten. Eine Materialbeschaffenheit aus Aluminium sowie stählerne Führungsbeschläge sorgen für erheblichen Nutzungskomfort. Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil Mit Traverse für einen sicheren Stand Robuste Führungsbeschläge aus Stahl Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberteil) Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden Je nach Ausführung mit unterschiedlicher Gesamtlänge erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.59 mm
WIDTH GRO:
.43 mm
DEPTH GRO:
.15 mm
WEIGHT GRO:
21.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 347,96*
€ 4,90*
ab € 321,24*
€ 382,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,94*
€ 412,87*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 399,53*
€ 466,18*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 420,51*
€ 494,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,94*
€ 534,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,79*
€ 518,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,15*
Zubehör
Hymer
ab € 18,46*
Zubehör
Hymer
ab € 55,81*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,53*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.