Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufenstehleiter, beidseitig, 2×8 Sprossen, Standhöhe 483164-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483164-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802416
EAN/GTIN:
     4019502316089
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufenstehleiter, beidseitig, 2×8 Sprossen, Standhöhe 1,38 m Die beidseitig begehbare HYMER Stufenstehleiter bietet mit einer großzügigen Stufentiefe von 80 mm eine ergonomische Arbeitslösung. Dank Schutzausstattung wie z. B. einer Spreizsicherung durch Perlongurte können Sie gut gesichert auf der Leiter stehen, während Sie Ihre Arbeit erledigen. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Vorderkante mit Holm bündig Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich Gesamtlänge = 2050 mm Stufen/Sprossen Anzahl = 16 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,38 m Arbeitshöhe = 2880 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2880 mm
Gesamtlänge:
2050 mm
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Standhöhe:
1.38 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
16
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
2.05 mm
WIDTH GRO:
.55 mm
DEPTH GRO:
.20 mm
WEIGHT GRO:
11.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 198,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,42*
€ 248,43*
€ 4,90*
ab € 223,28*
€ 287,94*
Frei Haus
ab € 237,51*
€ 290,72*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 322,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0053864
ab € 29,22*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,33*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,23*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,07*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,12*
Zubehör
Hymer
0054024
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.