Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® 2-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 2.000 mm, Tra 483272-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483272-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H210SL2TYP1
EAN/GTIN:
     4055091305073
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
McBULL® 2-Strang-Kettengehänge, GK8, Nutzlänge 2.000 mm, Tragkraft 4.250 kg Das 2-Strang-Kettengehänge von McBULL® bietet Ihnen eine optimale Kombination aus Belastbarkeit, Stabilität und Sicherheit. Mit je nach Modell bis zu 7.500 kg Tragkraft und einem Ketten- Ø von 6 bis 13 mm stellt es eine Top-Lösung für diverse Hebeanwendungen dar. Tragkraft: Je nach Variante max.1.600 kg bis 7.500 kg (bei Winkel von 0° bis 45°) Je nach Modell mit 1.000 oder 2.000 mm Nutzlänge Mit schwarzer Kette, Ø je nach Ausführung 6 mm bis 13 mm Oben mit Standard-Aufhängering, am unteren Ende mit Gabelkopf-Lasthaken Nach EN 818-4, Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Stränge Anzahl:
2
Nutzlänge:
2 m
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
11.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73158200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 2 strang, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.