Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® Anschlagpunkt, Schweißausführung, ohne Feder, GK8, T 483298-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483298-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     APS2000
EAN/GTIN:
     4250077169421
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
anschweiß anschlagpunkt
McBULL® Anschlagpunkt, Schweißausführung, ohne Feder, GK8, Tragkraft 2.000 kg Der Anschlagpunkt von McBULL® ist die ideale Lösung, um Ihre Hebelasten zuverlässig zu befestigen. Dabei gewährleisten seine hochwertige Qualität und Schweißausführung eine hervorragende Stabilität und Sicherheit. Tragkraft: Je nach Variante max. 1.120 kg bis 8.000 kg Schweißausführung Ohne Feder Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Anschlagketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 5,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 5,98*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,12*
31 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 6,79*
Lager 4445
300
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,415*
€ 6,905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,905*
€ 8,21695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,755*
€ 8,03845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,345*
€ 7,55055
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,415*
€ 6,44385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.