| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-483315-YY Herst.-Nr.: RSHV08 EAN/GTIN: 8013429801020 |
| |
|
| | |
| CARTEC® Ringschraube (variabel), GK8, M8, Tragkraft 200 kg (90°), 800 kg (0°) Die CARTEC® Ringschrauben GK8 sind variabel, was den Ringkörper bei angezogener Schraube um 360° drehbar macht. Damit lassen sich Transportlasten bei Bedarf komfortabel um den Anschlagpunkt drehen, ohne dass das Hebezeug wenden muss. Das erhöht die Flexibilität der Lastenbeförderung. Drehbarer Schrauben-Ringkörper Für Hebelasten Tragkraft: Je nach Variante max. 100 kg bis 3.000 kg (bei 90°-Winkel) und max. 400 kg bis 12.000 kg (bei 0°-Winkel) Gewindeeinsatz: Je nach Modell M6 mm bis M30 mm (M=metrische Gewindegröße) Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .360000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |