| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-483318-YY Herst.-Nr.: RSHV14 EAN/GTIN: 8013429801051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CARTEC® Ringschraube (variabel), GK8, M14, Tragkraft 750 kg (90°), 3.000 kg (0°) Die CARTEC® Ringschrauben GK8 sind variabel, was den Ringkörper bei angezogener Schraube um 360° drehbar macht. Damit lassen sich Transportlasten bei Bedarf komfortabel um den Anschlagpunkt drehen, ohne dass das Hebezeug wenden muss. Das erhöht die Flexibilität der Lastenbeförderung. Drehbarer Schrauben-Ringkörper Für Hebelasten Tragkraft: Je nach Variante max. 100 kg bis 3.000 kg (bei 90°-Winkel) und max. 400 kg bis 12.000 kg (bei 0°-Winkel) Gewindeeinsatz: Je nach Modell M6 mm bis M30 mm (M=metrische Gewindegröße) Güteklasse 8 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.160000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |