Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® Stahlwinde (feste Hubklaue), Tragkraft 1.500 kg, Hub 483363-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483363-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CSW1500
EAN/GTIN:
     4250077100554
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde 1500 kg tragkraft
stahlwinde
McBULL® Stahlwinde (feste Hubklaue), Tragkraft 1.500 kg, Hubhöhe 300 mm Die McBULL® Stahlwinde mit fester Hubklaue bietet Ihnen die robuste Lösung für anspruchsvolle Hebeanwendungen, die harten Beanspruchungen standhalten müssen. Mit Eigenschaften wie z. B. einer Sicherheitskurbel und einer Lastdruckbremse gewährleistet sie eine sichere und effiziente Handhabung von Lasten in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Bestehend aus fester Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarem Kurbelgriff und massiver Bodenplatte Für harte Beanspruchungen Sichere Bedienung: Lastdruckbremse sichert den Halt der Last Tragkraft: Je nach Modell max. 1,5 t bis 10 t Hubhöhe: Je nach Modell max. 300 mm bis 390 mm Lastaufnahme auf der Klaue oder am Kopf der Stahlwinde Gefertigt nach DIN 7355 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 1500 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
304.00 mm
DEPTH GRO:
186.00 mm
WEIGHT GRO:
13.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Handseilwinden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,92*
€ 136,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,31*
€ 142,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 148,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,64*
€ 151,94*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 179,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.