| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-483365-YY Herst.-Nr.: CSW5000 EAN/GTIN: 4250077100561 |
| |
|
| | |
| McBULL® Stahlwinde (feste Hubklaue), Tragkraft 5.000 kg, Hubhöhe 345 mm Die McBULL® Stahlwinde mit fester Hubklaue bietet Ihnen die robuste Lösung für anspruchsvolle Hebeanwendungen, die harten Beanspruchungen standhalten müssen. Mit Eigenschaften wie z. B. einer Sicherheitskurbel und einer Lastdruckbremse gewährleistet sie eine sichere und effiziente Handhabung von Lasten in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Bestehend aus fester Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarem Kurbelgriff und massiver Bodenplatte Für harte Beanspruchungen Sichere Bedienung: Lastdruckbremse sichert den Halt der Last Tragkraft: Je nach Modell max. 1,5 t bis 10 t Hubhöhe: Je nach Modell max. 300 mm bis 390 mm Lastaufnahme auf der Klaue oder am Kopf der Stahlwinde Gefertigt nach DIN 7355 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 5000 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 5000 kg | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 304.00 mm | DEPTH GRO: | 186.00 mm | WEIGHT GRO: | 28.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handseilwinden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,77* | € 197,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,69* | € 206,66* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,33* | € 215,46* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,70* | € 220,06* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,01* | € 255,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|