Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenauszugs-Vorrichtung mit Stahlboden, Tragkraft 200 kg 483417-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483417-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     12105010
EAN/GTIN:
     4004165008037
Suchbegriffe:
Palettenauszüge
Palettenauszugs-Vorrichtung mit Stahlboden, Tragkraft 200 kg, 100 % Auszugstiefe Maximieren Sie die Effizienz Ihres Lagers mit hochwertigen geschlossenen Palettenauszugs-Vorrichtungen mit Stahlboden. Dieses innovative Produkt bietet eine Reihe von Vorteilen, die Ihnen helfen, Ihren Lagerplatz optimal zu nutzen. Tragkraft: bis zu 200 kg Inklusive Stahlboden mit seitlicher Umrandung Auflagefläche: 800 mm x 1.200 mm Auszugstiefe: je nach Modell bis zu 100 % Einfacher Einbau in bestehende Palettenregale Höhe = 121 mm Breite = 820 mm Tiefe = 1273 mm Sicherheitshinweis = Bitte die jeweilige max. Fachlast des Regals berücksichtigen! Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Eigengewicht:
40 kg
Höhe:
121 mm
Tiefe:
1273 mm
Sicherheitshinweis:
Bitte die jeweilige max. Fachlast des Regals berücksichtigen!
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,52*
€ 1.052,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,38*
€ 1.039,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,57*
€ 1.002,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,33*
€ 970,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,96*
€ 919,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.