Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenauszugs-Vorrichtung, Bodenmodell, Tragkraft 800 kg, 483457-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483457-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     58115010 UND 2211054
EAN/GTIN:
     4055091313627
Suchbegriffe:
Palettenauszüge
Palettenauszugs-Vorrichtung, Bodenmodell, Tragkraft 800 kg, 85 % Auszugstiefe, mit 700 mm Standardgriff Maximieren Sie die Effizienz Ihres Lagers mit diesem Bodenmodell unserer hochwertigen Palettenauszugs-Vorrichtung. Dieses innovative Produkt bietet eine Reihe von Vorteilen, die Ihnen helfen, Ihren Lagerplatz optimal zu nutzen. Tragkraft: je nach Modell bis zu 1.000 kg Wahl aus Standardgriff, Easy-Action-Griff oder Fußverriegelung Auflagefläche: 800 mm x 1.200 mm Auszugstiefe: bis zu 85 % Passt räumlich unter bestehende Palettenregale
Weitere Informationen:
Breite:
875 mm
Eigengewicht:
28 kg
Höhe:
70 mm
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,28*
€ 769,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,67*
€ 733,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.