Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung XXL, Erweiterung, oh 483663-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung XXL, Erweiterung, oh 483663-YY
Artikel-Nr.:
     4445-483663-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529071.3020
EAN/GTIN:
     4055091311029
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand
PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung XXL, Erweiterung, ohne Verkleidung, verkehrsrot Diese Erweiterung der PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung XXL ist für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen konzipiert. Sie eignet sich ideal für städtische Bereiche wie z. B. Betriebsgelände und Bildungseinrichtungen. Mit unserer Radüberdachung bieten Sie Fahr- und Motorradfahrern einen sicheren und wettergeschützten Abstellplatz. Struktur: Pfosten aus Stahl, 80 mm x 80 mm, feuerverzinkt Dach: Träger und Regenrinnen aus Stahlrohr und Aluminium, 50 mm x 30 mm, mit UV-beständigen 6 mm starken Polycarbonat-Stegplatten Beschichtet mit der gewählten Farbe der Überdachung Verglasung: UV-beständige, 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten Abmessungen (BxHxT): 2.540 mm x 3.030 mm x 4.240 mm Zusatzmodul zum Grundmodell Montage: Auf Bodenplatten Inklusive Spreizdübel Optional erhältlich: Seiten- und Rückwandverkleidung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
verkehrsrot
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
3030 mm
Rahmen Typ:
Quadratrohrrahmen
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
243.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.474,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.778,35*
€ 3.306,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,38*
€ 3.256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.604,88*
€ 3.099,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,78*
€ 3.017,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.474,49*
€ 2.944,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.