Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung L, Grundmodell, ohne 483672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung L, Grundmodell, ohne 483672-YY
Artikel-Nr.:
     4445-483672-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529080.3004
EAN/GTIN:
     4055091311272
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachungen
PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung L, Grundmodell, ohne Verkleidungen, purpurrot Dieses Grundmodell der PROCITY® Fahr- und Motorrad-Überdachung L ist für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen konzipiert. Es eignet sich ideal für städtische Bereiche wie z. B. öffentliche Plätze, Parkplätze für Mitarbeiter auf einem Betriebsgelände oder Fahrradverleihe. Mit unserer Radüberdachung bieten Sie Fahr- und Motorradfahrern einen sicheren und wettergeschützten Abstellplatz. Struktur: Pfosten aus Stahl, 80 mm x 80 mm Dach: Querträger 60 x 40 mm, Regenrinnen 50 x 30 mm, beide aus Aluminium, mit UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten, Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus Beschichtet mit der gewählten Farbe der Überdachung Verglasung: UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten Abmessungen (BxHxT): 2.520 mm x 2.646 mm x 2.830 mm Mit Zusatzmodulen erweiterbar Montage: Auf feuerverzinkten Bodenplatten, Standpfosten höhenverstellbar (dadurch Gesamthöhe: max. 2.796 mm) Inklusive Spreizbolzen Optional erhältlich: Seiten- und Rückwandverkleidungen sowie LED-Beleuchtung, 220 V, Stromanschluss muss durch Fachmann erfolgen (Sicherungsschalter nicht mitgeliefert)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
purpurrot
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2646 - 2796 mm
Rahmen Typ:
Quadratrohrrahmen
Regenrinne:
ja
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
195.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.374,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.644,27*
€ 4.336,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.610,94*
€ 4.297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.469,36*
€ 4.128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.400,21*
€ 4.046,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.374,81*
€ 4.016,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.