Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Raucherunterstand Klassik M, BxT 5.000 x 1.560 mm, 484025-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484025-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529371.9005
EAN/GTIN:
     4055091312606
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
PROCITY® Raucherunterstand Klassik M, BxT 5.000 x 1.560 mm, schwarz Entdecken Sie den PROCITY® Rauchunterstand Klassik M, der Funktionalität und Geräumigkeit vereint, um Rauchern einen geschützten Bereich vor Witterungseinflüssen zu bieten. Durch seine robuste Materialbeschaffenheit und Montage können Raucher ihre Zigaretten gut abgesichert und in Ruhe genießen. Funktional und geräumig Effizienter Witterungsschutz 2 Längen: 2.500 mm oder 5.000 mm (Zugangsbreite 1.000 mm), Tiefe: 1.560 mm, Höhe: 2.540 mm Pfosten: Stahlrohr 80 mm x 80 mm auf Bodenplatten Dachstruktur: Aluminiumrohr-Streben, LxB 40 mm x 60 mm und Rinnen aus Aluminiumprofil Bügel aus gebogenem Aluminiumprofil Bedachung: Gewölbe aus 6 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung: 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung Befestigung der Verkleidung: Klemmsystem (einfach wechselbar) In öffentlichen Bereichen wie z. B. Parks und Straßen und in betrieblichem Umfeld einsetzbar Kann sich designbedingt nahtlos in jede urbane Umgebung einfügen Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert Montage: auf Bodenplatten In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
5000 mm
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Eigengewicht:
670 kg
Farbe:
schwarz
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2547 mm
Tiefe:
1666 mm
Wände Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
665.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.617,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.017,97*
€ 5.971,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.965,04*
€ 5.908,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.761,87*
€ 5.666,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.673,55*
€ 5.561,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.617,16*
€ 5.494,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.