Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Raucherunterstand Milano, BxT 5.040 x 1.560 mm, ver 484050-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484050-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529406.3020
EAN/GTIN:
     4055091312767
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
PROCITY® Raucherunterstand Milano, BxT 5.040 x 1.560 mm, verkehrsrot Der stilvolle Raucherunterstand Milano von PROCITY® mit einer Tiefe von 1.560 mm ist ideal, um seine um Nutzer während Raucherpausen vor unangenehmer Witterung zu schützen. Durch die robuste Materialbeschaffenheit und Montage können Raucher ihre Zigaretten gut abgesichert und in Ruhe genießen. Funktional und geräumig Effizienter Witterungsschutz 2 Längen: 2.500 mm oder 5.000 mm (Zugangsbreite 1.000 mm), Tiefe: 1.560 mm, Höhe: 2.600 mm Pfosten: Stahlrohr (LxB 80 mm x 80 mm) auf Bodenplatten Dachstruktur: 2 Streben aus Aluminiumrohr (LxB 60 mm x 60 mm) Bedachung: 10 mm starke Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung: 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung Befestigung der Verkleidung: Befestigung durch ein Klemmsystem (einfach wechselbar) An verschiedenen Orten aufstellbar, z. B. in Parks, vor Gebäuden und an anderen stark frequentierten Orten sowie im betrieblichen Umfeld Kann sich designbedingt nahtlos in jede urbane Umgebung einfügen Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert In verschiedenen Farbvarianten erhältlich Montage: auf Bodenplatten Optional: Windschutz mit Beschilderung In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
5040 mm
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Eigengewicht:
775 kg
Farbe:
verkehrsrot
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2606 mm
Tiefe:
1824 mm
Wände Material:
Sicherheitsglas
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
806.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.499,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.901,41*
€ 8.212,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.837,75*
€ 8.136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.606,79*
€ 7.862,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.512,64*
€ 7.750,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.499,28*
€ 7.734,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.