Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Raucherunterstand Klassik L, BxT 2.500 x 2.690 mm, 484103-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484103-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529520.GPRO
EAN/GTIN:
     4055091312934
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
PROCITY® Raucherunterstand Klassik L, BxT 2.500 x 2.690 mm, anthrazit Entdecken Sie den hochwertigen PROCITY® Rauchunterstand Klassik L mit 2.690 mm Tiefe, der Rauchern einen geschützten Bereich vor Witterungseinflüssen bietet. Erhältlich in 2 Längenoptionen und einer erheblichen Raumtiefe bietet dieser Unterstand ausreichend Platz für gesellige Raucherpausen. Funktional und geräumig Effizienter Witterungsschutz Ermöglicht dank Tiefe von fast 3.000 mm die Unterbringung von mehr Rauchern zugleich 2 Längen: 2.500 mm oder 5.000 mm (Zugangsbreite 1.000 mm), Tiefe: 2.692 mm, Höhe: 2.768 mm Pfosten: Stahlrohr 80 mm x 80 mm auf Bodenplatten Dachstruktur: Aluminiumrohr (LxB 40 mm x 60 mm) und Rinnen aus Aluminiumprofil Bügel aus gebogenem Aluminiumprofil Bedachung: Gewölbe aus 10 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem, durchsichtigem Polycarbonat Front-, Seiten- und Rückseitenverkleidung: 8 mm starkes Sicherheitsglas mit Sicherheitsbeschilderung Befestigung der Verkleidung: Klemmsystem (einfach wechselbar) In öffentlichen Bereichen wie z. B. Parks und Straßen und in betrieblichem Umfeld einsetzbar Kann sich designbedingt nahtlos in jede urbane Umgebung einfügen Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach Montage: auf Bodenplatten (LxB 200 mm x 200 mm, Stärke 10 mm) Montagedübel inbegriffen In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
2500 mm
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Eigengewicht:
520 kg
Farbe:
anthrazit
Gestell Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
2768 mm
Tiefe:
3023 mm
Wände Material:
Sicherheitsglas
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
653.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.988,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.284,97*
€ 6.289,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.221,55*
€ 6.213,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.058,17*
€ 6.019,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.988,67*
€ 5.936,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.