| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-484594-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000817783 EAN/GTIN: 4002632914836 |
| |
|
| | |
| MARTOR® Trapezklinge Nr.99 L60xB19xS0,63mm m.Lochung 10 St./Spender passend zu Art.-Nr. 4000 817 954 Klingenbreite: 19mm Verpackung: 10 Stück / Spender Lochung: mit Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 26.00 mm | DEPTH GRO: | 64.00 mm | WEIGHT GRO: | .044000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82119400 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 4,64* | € 7,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,48* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,464* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|