Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami FLEXA mobiler Schubladenschrank, 5 Schubladen, HxBxT 85 484687-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484687-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     FDGD56001PD
EAN/GTIN:
     8057711395460
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Fami FLEXA mobiler Schubladenschrank, 5 Schubladen, HxBxT 853 x 794 x 600 mm, lichtgrau, anthrazit Der mobile Fami FLEXA Schubladenschrank ermöglicht den einfachen und schnellen Transport von allerlei Geräten und Werkzeugen, die Sie für Ihre Aufgaben benötigen. Die unterschiedlich hohen Schubladen mit vollständigem Auszug besitzen eine Sicherung, so dass immer nur eine zur Zeit geöffnet werden kann. Der Innenraum lässt sich mit Trennwänden längs oder quer unterteilen. 5 unterschiedlich hohe Schubladen mit Vollauszug Arbeitsplatte aus PVC mit erhöhten Rändern Tragkraft je Schublade: 50 kg bis 70 kg Optimale Innenaufteilung und Organisation dank Lochung Belastbare Schienen Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen – davon 1 mit Bremse, aus Standard-Gummi, Ø 100 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Kippsicherungsstange Tragkraft: maximal 225 kg 10 Jahre Hersteller-Garantie Qualität „Made in Europe“
Weitere Informationen:
Breite:
794 mm
Eigengewicht:
71 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
853 mm
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
860.00 mm
WIDTH GRO:
780.00 mm
DEPTH GRO:
665.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,05*
€ 987,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,61*
€ 962,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,96*
€ 924,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,28*
€ 849,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.