Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami PERFOM Flügeltürschrank, 4 Fachböden, HxBxT 2.000 x 1.1 484786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-484786-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     PERFOM17001
EAN/GTIN:
     8057711397648
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Fami PERFOM Flügeltürschrank, 4 Fachböden, HxBxT 2.000 x 1.193 x 555 mm, lichtgrau, anthrazit Der vielseitige Fami PERFOM Flügeltürschrank mit Fachböden ist die perfekte Lösung für Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse, sei es im Büro, im Lager, in der Werkstatt, im Labor oder zu Hause. Hergestellt aus robustem Stahl gewährleistet dieser Schrank eine langlebige Nutzung und hohe Stabilität. Vielseitiger Beistellschrank Robuste Bauart aus Stahl 1 verschließbare Flügeltür Je nach Modell 2 bis 4 höhenverstellbare, geschlitzte Fachböden Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Tragkraft: je nach Modell 800 kg bis 1.200 kg 10 Jahre Hersteller-Garantie Qualität „Made in Europe“
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1193 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
555 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1193.00 mm
DEPTH GRO:
555.00 mm
WEIGHT GRO:
101.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,63*
€ 939,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,84*
€ 936,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,13*
€ 916,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,40*
€ 881,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,55*
€ 814,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.