Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen für Abbrechmesser, Klinge 18 mm, 10 Stk/VE 485204-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-485204-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7818
EAN/GTIN:
     4003801030920
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ersatzklingen für Abbrechmesser, Klinge 18 mm, 10 Stk/VE Diese scharfen Ersatzklingen sind für ein Abbrechmesser geeignet. Durch die Möglichkeit, stumpfe Segmente einfach abzutrennen, sind die Abbrechklingen sehr langlebig. Abbrechbare Ersatzklingen für Abbrechmesser Aus Karbonstahl Wahlweise mit 9 mm oder 18 mm Klingenbreite Klinge Länge = 105 mm Klinge Breite = 18 mm Höhe = 125 mm Breite = 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Höhe:
125 mm
Klinge Breite:
18 mm
Klinge Länge:
105 mm
HEIGHT GRO:
11.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.072000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119400
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
103
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,49*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,54*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,57*
1 Tag
437
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,63*
Lager 4445
50
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 36,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,721* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.