| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-486088-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000152636 EAN/GTIN: 4033164062412 |
| |
|
| | |
| LITTY Wolframelektrode WL 15, Durchmesser 2,4 mm Länge 175 mm, gold, VE/10 Stk 1,5 % Lanthanoxid nach EN 6848 100 % strahlungsfrei keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: Länge: 175mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 3.00 mm | WIDTH GRO: | 3.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | .015000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83111000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgerätezubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,03* | € 2,78* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,01* | € 2,84* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,12* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,38* | € 2,99* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,004* | € 5,364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|