Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstab-Stromwandler 200/5A Kl.1 5VA, Kabel 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-4R21 200/5A
Hersteller:
     Redur
Herst.-Nr.:
     4R21 200/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Artikeldetails:

Rohrstab-Stromwandler:
mit Fußbefestigung, Sekundärklemmenabdeckung
  • Primärstrom: 200A
  • Sekundärstrom: 5A
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Leistung: 5VA
  • Kabeldurchmesser: max. 21mm
Weitere Suchbegriffe: redur stromwandler 200/5a, aufsteckstromwandler, redur aufsteckstromwandler, Niederspannungsstromwandler, Redur Messwandler, Messwandler, Rohrwandler, Wandler Klasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.