Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstab-Stromwandler 500/5A Kl.1 5VA, Kabel 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-4R21 500/5A
Hersteller:
     Redur
Herst.-Nr.:
     4R21 500/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Artikeldetails:

Rohrstab-Stromwandler:
mit Fußbefestigung, Sekundärklemmenabdeckung
  • Primärstrom: 500A
  • Sekundärstrom: 5A
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Leistung: 5VA
  • Kabeldurchmesser: max. 21mm
Weitere Suchbegriffe: redur aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 500a, Niederspannungsstromwandler, Redur Messwandler, Messwandler, Rohrwandler, Wandler Klasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.