Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstrom Überwachung 0,03 bis 3A - Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-E 0000-0002
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     1RDT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstrom-Überwachung
Differenzstromrelais
Fehlerstromrelais
Fehlerstrom-Überwachungsrelais

Artikeldetails:

  • Wechsel- und pulsstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsrelais - Typ A
  • UH: 230V +/-10% 40...60Hz (andere auf Anfrage)
  • Relaisausgang: ein Relais 10A, 250V (NC oder NO)
  • Fehlerstrom : einstellbar - 30mA, 100mA, 300mA, 500mA - 1A, 3A
  • Zeitverzögerung: 0.......4 Sekunden
  • Baubreite: 1TE = 17,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreuzer
TOR11
ab € 42,24*
Zubehör
Kreuzer
TOR11A
ab € 125,02*
Zubehör
Kreuzer
TOR16
ab € 61,48*
Zubehör
Kreuzer
TOR21
ab € 87,09*
Zubehör
Kreuzer
TOR21A
ab € 205,71*
Zubehör
Kreuzer
TOR30
ab € 22,96*
Zubehör
Kreuzer
TOR3
ab € 23,06*
Zubehör
Kreuzer
TOR6
ab € 34,41*
Zubehör
Kreuzer
TOR8
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.