Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstrom Überwachung 0,03 bis 30A - Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Anschluss Differenzstromrelais
Artikel-Nr.:
     446-E 0000-0003
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     1RDT30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstrom-Überwachung
Differenzstromrelais
Fehlerstromrelais
Fehlerstrom-Überwachungsrelais

Artikeldetails:

  • Wechsel- und pulsstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsrelais - Typ A
  • UH: 230V +/-10% 40...60Hz (andere auf Anfrage)
  • Relaisausgang: ein Relais NC – C – NO , 10A – 250V
  • Fehlerstrom : einstellbar - 30 - 100 - 300mA 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30A
  • Zeitverzögerung: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 Sekunden
  • Baubreite: 3TE = 52,5mm
  • Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreuzer
TOR11
ab € 42,11*
Zubehör
Kreuzer
TOR11A
ab € 125,67*
Zubehör
Kreuzer
TOR16
ab € 61,64*
Zubehör
Kreuzer
TOR21
ab € 87,08*
Zubehör
Kreuzer
TOR21A
ab € 205,49*
Zubehör
Kreuzer
TOR30
ab € 23,04*
Zubehör
Kreuzer
TOR3
ab € 23,13*
Zubehör
Kreuzer
TOR6
ab € 34,67*
Zubehör
Kreuzer
TOR8
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.