Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstrom Überwachung 0,03 bis 30A - Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Anschluss Differenzstromrelais
Artikel-Nr.:
     446-E 0000-0010
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     1RDT30E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstrom-Überwachung
Differenzstromrelais
Fehlerstromrelais
Fehlerstrom-Überwachungsrelais

Artikeldetails:

  • Wechsel- und pulsstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsrelais - Typ A
  • UH: 230V +/-10% 40...60Hz (andere auf Anfrage)
  • Relaisausgang: ein Relais NC – C – NO , 10A – 250V
  • Fehlerstrom : einstellbar - 30 - 300 - 500mA 1 - 3 - 30A
  • Zeitverzögerung: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 Sekunden
  • Baubreite: 3TE = 52,5mm
  • Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreuzer
TOR11
ab € 42,20*
Zubehör
Kreuzer
TOR11A
ab € 125,61*
Zubehör
Kreuzer
TOR16
ab € 61,77*
Zubehör
Kreuzer
TOR21
ab € 86,90*
Zubehör
Kreuzer
TOR21A
ab € 203,97*
Zubehör
Kreuzer
TOR30
ab € 23,20*
Zubehör
Kreuzer
TOR3
ab € 23,15*
Zubehör
Kreuzer
TOR6
ab € 34,38*
Zubehör
Kreuzer
TOR8
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.