Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser, 220-240 VAC, (L x B x H) 82 x 18 x 92 mm, für P25M, 21127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstromauslöser, 220-240 VAC, (L x B x H) 82 x 18 x 92 mm, für P25M, 21127
Arbeitsstromauslöser, 220-240 VAC, (L x B x H) 82 x 18 x 92 mm, für P25M, 21127
Artikel-Nr.:
     4502-01P3462
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     21127
EAN/GTIN:
     4099889297096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser, 21127, Schneider Electric MX Arbeitsstromauslöser für P25M, 220-240V AC 50 Hz . MX Arbeitsstromauslöser für P25M, 220-240V AC 50 Hz, seitliche Montage auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
220-240 VAC
Breite:
18 mm
Geeignet für:
P25M
Höhe:
92 mm
Länge:
82 mm
Zubehörart:
Arbeitsstromauslöser
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,23*
€ 26,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,21*
€ 27,95*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 30,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 32,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,75*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.