Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser, 380-415 VAC, (L x B x H) 82 x 18 x 92 mm, für P25M, 2113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterspannungsauslöser, 380-415 VAC, (L x B x H) 82 x 18 x 92 mm, für P25M, 2113
Unterspannungsauslöser, 380-415 VAC, (L x B x H) 82 x 18 x 92 mm, für P25M, 2113
Artikel-Nr.:
     4502-01P3465
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     21130
EAN/GTIN:
     4099889297126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Spannungsfreigabe, 21130, Schneider Electric Der Spannungsauslöser ist für 380 bis 415 Volt Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
380-415 VAC
Breite:
18 mm
Geeignet für:
P25M
Höhe:
92 mm
Länge:
82 mm
Zubehörart:
Unterspannungsauslöser
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,84*
€ 38,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,89*
€ 40,25*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,78*
€ 43,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,88*
€ 46,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,66*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.