Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P4481 Herst.-Nr.: 44936 EAN/GTIN: 4099889299519 |
| | |
|
| | |
| Abnehmbares Vorhängeschloss, 44936, Schneider Electric Erhöhen Sie die Sicherheit mit der abnehmbaren Toggle-PadLocking-Vorrichtung, kompatibel mit C1251 1000 V/C1251 DC/NS630b..1600. Weitere Informationen: | | Ausführung: | abnehmbar | Geeignet für: | NS630b-1600 | Zubehörart: | Kipp-Vorhängeschloss | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.038 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,50* | € 17,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,48* | € 18,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,89* | € 18,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,95* | € 19,70* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,04* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|