Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, Druckbetätiger, 4-polig, 1000 A, 1000 V, (B x H x T) 358 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, Druckbetätiger, 4-polig, 1000 A, 1000 V, (B x H x T) 358 x 32
Leistungsschalter, Druckbetätiger, 4-polig, 1000 A, 1000 V, (B x H x T) 358 x 32
Artikel-Nr.:
     4502-01P4551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47227
EAN/GTIN:
     4099889274387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter, 47227, Schneider Electric Offener Leistungsschalter MasterPact NT 1000 A L1 Icu ist 150 kA bei 440 V 4-polig, Grundschalter ohne Auslösegerät Micrologic, in Einschubtechnik ohne Kassette.
Weitere Informationen:
Betätiger:
Druckbetätiger
Breite:
358 mm
Dauerstrom:
1000 A
Höhe:
322 mm
Isolationsspannung:
1000 V
Montage:
Einschub
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
277 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
21.753 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.851,36*
€ 3.968,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.856,41*
€ 3.973,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.801,93*
€ 4.016,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.913,17*
€ 4.036,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.421,88*
€ 4.556,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.556,09*
€ 5.421,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.524,11*
€ 5.383,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.460,15*
€ 5.307,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.438,82*
€ 5.282,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.421,88*
€ 5.262,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.