Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P4644 Herst.-Nr.: 47390 EAN/GTIN: 4099889300314 |
| | |
|
| | |
| Motorantieb, 47390, Schneider Electric Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 24-30VDC. Produktserie: Masterpact NT - Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: Getriebemotor MCH - Produkt oder Komponententyp: Getriebemotormechanismus MCH. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24-30 VDC | Geeignet für: | Leistungsschalter | Zubehörart: | Motorantrieb | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 0.833 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,18* | € 904,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 808,38* | € 909,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 835,54* | € 927,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 871,39* | € 959,85* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 965,96* | € 1.059,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|