Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P4650 Herst.-Nr.: 47398 EAN/GTIN: 4099889300376 |
| | |
|
| | |
| Motorantieb, 47398, Schneider Electric Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 277-415V (50/60 Hz). Produktserie: Masterpact NT - Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: Getriebemotor MCH - Produkt oder Komponententyp: Getriebemotormechanismus MCH. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 277-415 VAC | Geeignet für: | Leistungsschalter | Zubehörart: | Motorantrieb | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 0.822 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,69* | € 905,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 807,40* | € 910,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 841,38* | € 929,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 870,08* | € 963,53* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 969,20* | € 1.069,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|