Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P5079 Herst.-Nr.: 48523 EAN/GTIN: 4099889302264 |
| | |
|
| | |
| Motorantrieb, 48523, Schneider Electric Motorantrieb f. Leistungssch. MCH, 100-130VDC. Produktserie: Masterpact NW-Baureihe: Masterpact-Kurzbezeichnung des Geräts: Getriebemotor MCH-Produkt oder Komponententyp: Getriebemotormechanismus MCH. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100-130 VDC | Geeignet für: | Leistungsschalter | Zubehörart: | Motorantrieb | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 1.91 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 838,95* | € 945,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 841,44* | € 949,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 862,58* | € 979,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 873,59* | € 983,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 937,46* | € 1.051,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|