Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Anbausteckdose, 2-polig, 16 A/20-25 V, grün, 4 h, IP67, 82955


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Anbausteckdose, 2-polig, 16 A/20-25 V, grün, 4 h, IP67, 82955
CEE Anbausteckdose, 2-polig, 16 A/20-25 V, grün, 4 h, IP67, 82955
Artikel-Nr.:
     4502-01P6181
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82955
EAN/GTIN:
     4099889879735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose, 16A, 2p, 20-25 V AC, IP67 Anbausteckdose, 16A, 2p, 20-25 V AC, IP67 Die technischen Merkmale von 82955 von Schneider Electric im Überblick * IEC-Stromstärke 16 A * Kennfarbe grün * Flanschmaß vertikal 65 mm * Flanschmaß horizontal 65 mm * Bohrlochabstand horizontal 52 mm * Militärausführung Nein * Polzahl 2 * RAL-Nummer 7035 * Schutzart (IP) IP67 * Anschlusstechnik Schraubklemme * Spannung nach EN 60309-2 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün * Werkstoff Kunststoff * Steckrichtung gerade
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anbausteckdose
Farbe:
grün
Frequenzbereich:
100 bis 200 Hz
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Nennleistung:
16 A/20-25 V
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeitstellung:
4 h
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, Haustechnik, Elektroinstallation, Anbausteckdose, Aufputzsteckdose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Wandsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,26*
€ 87,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,29*
€ 91,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.