Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PZ1, PZ3, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05072405001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PZ1, PZ3, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05072405001
Schraubendreherbit, PZ1, PZ3, Pozidriv, KL 25 mm, L 25 mm, 05072405001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4335
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072405001
EAN/GTIN:
     4013288115782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abmessung/Inhalt : 855/1 Z PZ 10 x PZ 3x25,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1, PZ3
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.07412 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,55*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.