Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, 3 mm, Vierkant, KL 50 mm, L 50 mm, 05073972001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, 3 mm, Vierkant, KL 50 mm, L 50 mm, 05073972001
Schraubendreherbit, 3 mm, Vierkant, KL 50 mm, L 50 mm, 05073972001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4779
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073972001
EAN/GTIN:
     4013288158567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abmessung/Inhalt : 868/4 IMP DC 1 x QUAD. 3x50,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3 mm
Klingenlänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Vierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 5,49*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,65*
5
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,74*
5
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.