Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Kabelmesser, L 114 mm, 2.32 g, 19000/3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzmesser für Kabelmesser, L 114 mm, 2.32 g, 19000/3
Ersatzmesser für Kabelmesser, L 114 mm, 2.32 g, 19000/3
Artikel-Nr.:
     4502-02L5819
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     19000/3
EAN/GTIN:
     4099891367930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
3 Stück in Schiebeblister, Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge Typ Jokari 19000/3. Dieses Ersatzteil ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Millionenfach bewährt ist das JOKARI-Kabelmesser zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel. Jedes JOKARI-Kabelmesser hat eine spezielle Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) für eine höhere Standzeit, mehr Schnittgeschwindigkeit und geringeren Verschleiß. Praktisch ist das innenliegende Reservemesser mit TiN-Beschichtung. Das Ersatzmesser ist ein TiN-beschichteter Zusatzartikel, welchen man in jedes JOKARI Kabelmesser einsetzen kann, nachdem die schon im Griff vorhandene Ersatzklinge abgenutzt ist. Für Abisolierwerkzeuge No. 16, 27, 28 G und 28 H. Typ: 19000/3, Ersatzmesser (3 STK)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Geeignet für:
Kabelmesser
Länge:
114 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00232 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,6325*
€ 0,9525*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 11,31*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,32*
2 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,88*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.