Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Abisolierzange, 4 g, 29030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser für Abisolierzange, 4 g, 29030
Ersatzmesser für Abisolierzange, 4 g, 29030
Artikel-Nr.:
     4502-02L5824
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     29030
EAN/GTIN:
     4099891367985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Dieses Ersatzteil ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Viele Industrieanwendungen verlangen höchste Präzision und Perfektion in den Zangen. Diese Spezialwerkzeuge sind unentbehrliche Helfer für Arbeiten im Schaltschrankbau, im Maschinen- und Anlagenbau sowie der industriellen Verdrahtung. Exklusiv bei JOKARI. Die automatischen Abisolierzangen überzeugen durch ihre erstklassige Qualität und Funktionsweise. Ergonomisch perfekt durchdacht sind sie einfach in der Handhabung und selbst an schwer zugänglichen Stellen sicher im Einsatz. Ihre lange Lebensdauer überzeugt die Anwender jeden Tag aufs Neue. Ersatzmesser Set für Abisolierzange FKZ (JOKARI Art. Nr.: 20030)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Geeignet für:
Abisolierzange
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.