Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kunststoffklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Kunststoffklammer
VDE Kunststoffklammer
Artikel-Nr.:
     4502-02L6081
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     17-523 VDE
EAN/GTIN:
     4250838510844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VDE Kunststoffklammer
vde kunststoffklammer
VDE Kunststoffklammer VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz. Farbe: Signalrot Gesamtlänge: 160 mm Gewicht: 60 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffklammer
Farbe:
rot
Länge:
160 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,94*
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,95*
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,63*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.