| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L6124 Herst.-Nr.: 2-111-VE3 EAN/GTIN: 4250838515160 |
| | |
|
| | |
| Saugnapf, 2-111-VE3, Bernstein Features * Ø 40 mm Saugnapfhalter transparent * Stark haltender Saugnapf * Saugnapf und Griff-Ring verschraubt * Saugnapf mit M4 Gewinde * Saugnapf Material Weich PVC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Saugnapf | Länge: | 750 mm | Material: | Edelstahl | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: saugnäpfe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Saugnapf, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,24* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,69* | € 7,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,18* | € 7,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,72667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|