Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinations-Schere, 140 mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinations-Schere, 140 mm, rostfrei
Kombinations-Schere, 140 mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     4502-02L6339
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-305
EAN/GTIN:
     4250838506380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Bernstein 5-305 Kombinations-Schere, 140 mm, rostfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombischere
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
30 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kombischere 140mm, kombischere, allzweckschere 140mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 16,45*
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 16,46*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,73*
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 18,43*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 21,23*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.