Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere 130 mm, runde Spitzen, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere 130 mm, runde Spitzen, verchromt
Schere 130 mm, runde Spitzen, verchromt
Artikel-Nr.:
     4502-02L6342
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-310
EAN/GTIN:
     4250838516327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Bernstein 5-310 Schere 130 mm, runde Spitzen, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsschere
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Schneidenlänge:
45 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere rund, allzweckschere, haushaltsschere 13 cm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 12,07*
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 12,08*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 12,37*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 13,73*
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 9,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-308-13
ab € 11,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-310-13
ab € 10,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-353
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.