Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schere,180 mm, mit ableitfähigen Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Schere,180 mm, mit ableitfähigen Griffen
ESD Schere,180 mm, mit ableitfähigen Griffen
ESD Schere,180 mm, mit ableitfähigen Griffen
Artikel-Nr.:
     4502-02L6344
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-352
EAN/GTIN:
     4250838516297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
ESD Schere, 5-352, Bernstein Features * Glatte Präzisionsschneiden * Schneidenlänge 80 mm * Schneiden rostfrei und säurebeständig * Eentspricht DIN EN 61340-5-1 * Material Edelstahl * ESD Griff ergonomisch geformt
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Schere
Länge:
180 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
80 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 180mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Elektronik-Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,99*
2 Tage
35
€ 3,79*
ab € 5,74*
€ 9,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 9,05*
€ 9,80*
ab € 6,11*
€ 9,49*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 9,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-308-13
ab € 11,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-310
ab € 7,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-310-13
ab € 10,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-353
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.